※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B40-0114 ボルトンパック 袋ナット(ステンレス) TRUSCO 08318012 B40-0114 ボルトンパック 袋ナット(ステンレス) TRUSCO 08318012

ボルトンパック 袋ナット(ステンレス)

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(24個) ねじの呼びW1/4 注文コード08318012 品番B40-0114
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥650
この商品はねじの呼び・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(mm)W1/4 材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7) ねじピッチ- 山数20 トラスコ品番160-7847 質量(g)62.4 六角対辺(mm)10 ねじの呼びW1/4 寸法m2(mm)10.0 寸法m3(mm)5.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08318091
2018-04-01
用途:
機器の取付

ステンレスのインチサイズが、御用達のホームセンターで品切れになっていたので助かりました。
10〜20個の販売単位があると良いですね。

対象商品:
08318021
2017-08-18
用途:
自転車の前ブレーキパッドの固定

自転車の前ブレーキパッドの固定に購入。
もともとのナットは、どれも鉄製なのですぐに錆びてしまう。
今回ステンレス製に期待しています。

対象商品:
08318091
2017-03-21
用途:
機器取付固定箇所の端面化粧
建設業・工事業

大阪魂ブランドよりもコスパが良い。
ステンのインチは、ホームセンターでは売っていない場合もあるので助かります。
10〜20個単位の販売があるとなお良い。

対象商品:
08318082
2015-01-16
用途:
車の部品
有限会社振内交通 様

満足

対象商品:
08318091
2014-08-31
用途:
スーツケースの修理

品揃えの良いと言われている近所のホームセンターでもウィットねじの袋ナットが入手できず困っていたので助かりました。スーツケースの修理は高く、同一のキャスターが入手出来なかった為、こちらでねじ込み式キャスターを購入しました。袋ナットでないと収納物が引っ掛かったり傷ついたりしてしまうのでどうしても袋ナットが必要でした。ステンレス製で表面も綺麗に仕上がっておりねじの通りもスムースでした。大径平ワッシャーとスプリングワッシャーは、こちらで多量パックしか見当たらなかったので、近似値のM10用を近所のホームセンターで購入しました。思い入れのあるスーツケースなので安価で修理出来て良かったと思っています。

対象商品:
08318003
2019-09-25
用途:
カーポートの補強
建設業・工事業

補強材固定用に購入しました。濡れる所なのでSUS製でないと

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
08318046
2013-04-01
用途:
ステンレス部材連結・化粧仕上げ
有限会社くるま工房くろぎ 様

いいものでした。

対象商品:
08318046
2011-07-05
用途:
特殊金具の設置

ねじを締切った時に丸い部分の頭が飛びナットだけになってしまった。

MonotaROからの回答

これまでに、そういった事象の報告がなく、また、ご使用のボルト長さや締め付けトルク等、各種の条件、詳細について、触れられていませんので、お答えが難しいですが、
お問い合わせ窓口に、詳細をお申し付け頂きましたら、メーカーにて詳しくお調べすることも可能かと思いますので、さしつかえなければ、窓口に、お問い合わせ下さい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
989:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする