曜日別特売
B25-0114 ボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス) TRUSCO 08318222

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B25-0114 ボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス) TRUSCO 08318222
B25-0114 ボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス) TRUSCO 08318222

ボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス)

(7件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(25個)
ねじの呼び
内容量1パック(25個)注文コード08318222品番B25-0114
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥570

ナット1種
片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。

材質/仕上
ステンレス(SUS304)
強度A2-70相当
呼び径1/4×20山寸法m(mm)5.1トラスコ品番160-7219質量(g)82.6規格1種寸法e(mm)11.5寸法s(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-26
用途: 格子取付
建設業・工事業

コスパもよくケース入りなので、扱いやすかったです迅速な対応ありがとうございました

対象商品 : 08318195
2024-02-16
用途: 牛舎で使用

牛柵(ません棒)の固定で使用。ステンレス製で錆びないので重宝しています。

対象商品 : 08318247
2023-11-17
用途: 機械のメンテナンス時

普通のナットですが入れ物が気に入ってます。
量もちょうどいいです。

対象商品 : 08318213
2017-11-23
用途: ナットの交換

既存のナットはクロームせいだったため長年使用しているとさびが出て作業に支障を来していたが、ステンレス製に変えてからはさびもなく快適な作業が出来た。

対象商品 : 08318177
2015-10-29
用途: 電極棒の配線固定のため。
製造業

規格品で安心して使用できる

対象商品 : 08318213
2009-09-30
用途: ガレージの蛇腹下のキャスターの取り付け

ガレージの蛇腹下のキャスターの取り付けに使用した。

対象商品 : 08318213
2008-09-28
用途: 車庫の蛇腹

錆びないので、今後の交換が楽に出来る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2054:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする