※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B24-3116 ボルトンパック 六角ナット1種(ユニクローム) TRUSCO 08318441 B24-3116 ボルトンパック 六角ナット1種(ユニクローム) TRUSCO 08318441

ボルトンパック 六角ナット1種(ユニクローム)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(250個) 注文コード08318441 品番B24-3116
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥410
この商品はねじの呼び・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る

ナット1種
片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。

呼び径3/16×24山 材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクローム 寸法m(mm)3.9 トラスコ品番160-6956 質量(g)315 規格1種 寸法e(mm)9.2 寸法s(mm)8 強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
449:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする