※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B56-0005 ボルトンパック 六角ナット3種(ユニクローム) TRUSCO 08318527 B56-0005 ボルトンパック 六角ナット3種(ユニクローム) TRUSCO 08318527

ボルトンパック 六角ナット3種(ユニクローム)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(250個) 注文コード 08318527 品番 B56-0005
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

ナット3種
両面取りでナットの高さはネジ径の6割の数値。

呼び径M5×0.8 材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクローム 寸法m(mm)3.2 トラスコ品番160-7375 厚さ(mm)3.2 質量(g)299.5 ねじピッチ0.8 規格3種 寸法e(mm)9.2 寸法s(mm)8 ねじの呼びM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3548:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする