※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ナット
TRUSCOの 六角ナット
TRUSCOの 六角ナット(3種)
ボルトンパック 六角ナット3種(ユニクローム)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1パック(270個)
注文コード
08318536
品番
B56-0004
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
ナット3種
両面取りでナットの高さはネジ径の6割の数値。
呼び径
M4×0.7
材質/仕上
鉄(SWRM)/ユニクローム
寸法m(mm)
2.4
トラスコ品番
160-7367
厚さ(mm)
2.4
質量(g)
215.46
ねじピッチ
0.7
規格
3種
寸法e(mm)
8.1
寸法s(mm)
7
ねじの呼び
M4