※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ナット
TRUSCOの 六角ナット
TRUSCOの 六角ナット(3種)
ボルトンパック 六角ナット3種(ユニクローム)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1パック(33個)
注文コード
08318563
品番
B56-0012
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
ナット3種
両面取りでナットの高さはネジ径の6割の数値。
呼び径
M12×1.75
材質/仕上
鉄(SWRM)/ユニクローム
寸法m(mm)
7
トラスコ品番
160-7413
厚さ(mm)
7
質量(g)
544.83
ねじピッチ
1.75
規格
3種
寸法e(mm)
21.9
寸法s(mm)
19
ねじの呼び
M12