※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ナット
TRUSCOの 六角ナット
TRUSCOの 六角ナット(3種)
ボルトンパック 六角ナット3種(ユニクローム)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1パック(50個)
注文コード
08318581
品番
B56-0010
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
ナット3種
両面取りでナットの高さはネジ径の6割の数値。
呼び径
M10×1.5
材質/仕上
鉄(SWRM)/ユニクローム
寸法m(mm)
6
トラスコ品番
160-7405
厚さ(mm)
6
質量(g)
567
ねじピッチ
1.5
規格
3種
寸法e(mm)
19.6
寸法s(mm)
17
ねじの呼び
M10