※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ナット
TRUSCOの 六角ナット
TRUSCOの 六角ナット(3種)
ボルトンパック 六角ナット3種(ユニクローム)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1パック(6個)
注文コード
08318597
品番
B56-0020
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
ナット3種
両面取りでナットの高さはネジ径の6割の数値。
呼び径
M20×2.5
材質/仕上
鉄(SWRM)/ユニクローム
寸法m(mm)
12
トラスコ品番
160-7448
厚さ(mm)
12
質量(g)
373.14
ねじピッチ
2.5
規格
3種
寸法e(mm)
34.6
寸法s(mm)
30
ねじの呼び
M20