※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ナット
TRUSCOの 六角ナット
TRUSCOの 六角ナット(3種)
ボルトンパック 六角ナット3種(ユニクローム)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(6個)
注文コード
08318606
品番
B56-0314
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥410
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ナット3種
両面取りでナットの高さはネジ径の6割の数値。
呼び径
3/4×10山
材質/仕上
鉄(SWRM)/ユニクローム
寸法m(mm)
12
トラスコ品番
212-9817
質量(g)
338.82
規格
3種
寸法e(mm)
36.8
寸法s(mm)
32