画像準備中

手動ポンプ

商品レビューを投稿する
29日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08318826 品番 P-1DCB
参考基準価格(税別)¥199,000 販売価格(税込) ¥218,680
販売価格(税別)
198,800

最高使用圧力70MPaを標準としております。
豊富な機種を取り揃えておりますので、必要油量やシリンダの作動スピードに応じて、広い選択ができます。
高低圧自動切換えの二段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことができます。(一部機種を除く)
安全弁、空気弁、操作バルブ等をすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され移動が簡単です。
P-14型(油タンクなし)は縦・横いずれの方向にも設置できますので装置に適した油タンクを設置してご使用ください。

質量(kg)11(概略) タイプ複動シリンダ用 自重落下防止弁付 種類その他ポンプ 最高使用圧力(MPa)高圧:70/低圧:2 吐出口径Rc3/8 吐出量(cm3/ストローク)高圧:2.3・低圧:13
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする