※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
ボルトンパック プレス蝶ボルト(ユニクローム)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1パック(20個)
1パック(20個)
1パック(25個)
1パック(24個)
1パック(23個)
1パック(22個)
1パック(16個)
1パック(18個)
1パック(17個)
1パック(15個)
ねじ径d
M5
M5
M6
寸法L(mm)
12
8
10
12
15
20
25
30
35
40
全15種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
08318843
品番
B36-0512
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
材質(本体)
鉄(頭部:SPCC、BT部:SWRM)
表面処理
ユニクローム
トラスコ品番
213-0483
質量(g)
108.90
寸法L(mm)
12
寸法d(mm)
22
ねじ径d
M5
H(mm)
9.6
ナット高H(mm)
9.6
ナット幅D(mm)
22