RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 油用ポンプ
手動式微量吐出型ポンプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
アプローチポンプ無
注文コード
08319027
品番
FHP-5
参考基準価格(税別)
¥150,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
70
使用作動油
ISO VG32
質量(kg)
7.5(概略)
タイプ
アプローチポンプ無
種類
その他ポンプ
取付方式
フート取付形
使用流体
一般作動油
吐出口径
Rc3/8
吐出量(cm
3
)
0.05(ハンドル1回転当り)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。