※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B55-0016 ボルトンパック テーパーワッシャー(ユニクローム) TRUSCO 08319123 B55-0016 ボルトンパック テーパーワッシャー(ユニクローム) TRUSCO 08319123

ボルトンパック テーパーワッシャー(ユニクローム)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 08319123 品番 B55-0016
参考基準価格(税別)¥810 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

Cチャンネル用鋼材に使用し、使用されるおねじが相手材と平行に使用されるため5度の角度がついています。

寸法M16(5/8) 寸法d(mm)17.5 寸法t(mm)3 寸法D(mm)31 トラスコ品番160-9157 材質/仕上鉄(SS400)/ユニクローム 質量(g)250 種類テーパーワッシャー 寸法t1(mm)6.0 質量(g/パック)250.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
938:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする