※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワッシャー・スペーサー
TRUSCOの ワッシャー(金属)
TRUSCOの テーパーワッシャー
ボルトンパック テーパーワッシャー(ユニクローム)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(6個)
注文コード
08319175
品番
B55-0020
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
Cチャンネル用鋼材に使用し、使用されるおねじが相手材と平行に使用されるため5度の角度がついています。
寸法
M20(3/4)
寸法d(mm)
22.0
寸法t(mm)
3
寸法D(mm)
39
トラスコ品番
160-9165
材質/仕上
鉄(SS400)/ユニクローム
質量(g)
222
種類
テーパーワッシャー
寸法t1(mm)
6.0
質量(g/パック)
222.0