※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B26-5116 ボルトンパック 平ワッシャー(鉄/ユニクローム) TRUSCO 08319297 B26-5116 ボルトンパック 平ワッシャー(鉄/ユニクローム) TRUSCO 08319297

ボルトンパック 平ワッシャー(鉄/ユニクローム)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(135個) 呼び寸法W5/16 注文コード08319297 品番B26-5116
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥410
この商品は呼び寸法・内容量など29種類から選べます 他の種類を見る

おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。

呼び寸法W5/16 内径(Φmm)9 厚さt(mm)2.3 外径(Φmm)22 トラスコ品番160-8096 材質/仕上鉄(SPCC)/ユニクローム 質量(g)472.5 種類平ワッシャー アズワン品番65-1975-54

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08319376
2018-11-29
用途:
金型のクリアランスを埋める際

同一商品を他のショップと比較したところ、一番価格が
安価だったため購入しましたが、問題なく使用出来ています。

対象商品:
08319333
2015-07-24
用途:
架台用

ゴク普通

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
11:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする