B26-3116 ボルトンパック 平ワッシャー(鉄/ユニクローム) TRUSCO 08319367

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B26-3116 ボルトンパック 平ワッシャー(鉄/ユニクローム) TRUSCO 08319367
B26-3116 ボルトンパック 平ワッシャー(鉄/ユニクローム) TRUSCO 08319367

ボルトンパック 平ワッシャー(鉄/ユニクローム)

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(180個)
1パック(1000個)
1パック(1500個)
1パック(800個)
1パック(590個)
1パック(440個)
1パック(170個)
1パック(120個)
1パック(60個)
1パック(30個)
1パック(33個)
1パック(15個)
1パック(1100個)
1パック(35個)
1パック(160個)
1パック(18個)
1パック(55個)
1パック(600個)
1パック(175個)
1パック(130個)
1パック(65個)
1パック(40個)
1パック(450個)
呼び寸法W3/16
M2
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M20
M2.6
M3小型
M4小型
W1/2
W1/4
W3/4
W3/8
M5小型
M8小型
M10小型
M12小型
M14小型
M16小型
M6小型
外径(Φmm)16
内径(Φmm)5.3
内容量1パック(180個)注文コード08319367品番B26-3116
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥410

おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。

呼び寸法W3/16内径(Φmm)5.3厚さt(mm)1.6外径(Φmm)16トラスコ品番160-8070材質/仕上鉄(SPCC)/ユニクローム質量(g)306種類平ワッシャー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08319376
2018-11-29
用途: 金型のクリアランスを埋める際

同一商品を他のショップと比較したところ、一番価格が
安価だったため購入しましたが、問題なく使用出来ています。

対象商品 : 08319333
2015-07-24
用途: 架台用

ゴク普通

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
11:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする