B28-0518 スプリングワッシャー(ユニクローム) TRUSCO 08319701

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B28-0518 スプリングワッシャー(ユニクローム) TRUSCO 08319701
B28-0518 スプリングワッシャー(ユニクローム) TRUSCO 08319701

スプリングワッシャー(ユニクローム)

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(362個)
呼び寸法5/8
外径(Φmm)
内容量1パック(362個)注文コード08319701品番B28-0518
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥410

ねじの緩み止めの効果がある一般的なワッシャーです。

呼び寸法5/8寸法d(mm)16.2寸法t(mm)4.0寸法D(mm)(最大)28.0トラスコ品番160-8568材質/仕上鉄(SWRH)/ユニクローム質量(g)362.34種類スプリングワッシャー厚さt(mm)4.0質量(g/個)約10.30幅b(mm)5.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08319604
2022-11-14
用途: 各種工作

近所のホームセンターではバネ座の単品売りが無くて困っていたため、とても助かりました。品質は問題なく、普通に使えています。

対象商品 : 08319735
2014-08-12
用途: 運搬機制作
農・林・水産業

品質が高くて信頼できた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
627:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする