曜日別特売
B90-0017 スナップリング(軸用)(ステンレス) TRUSCO 08320006

B90-0017 スナップリング(軸用)(ステンレス) TRUSCO 08320006
B90-0017 スナップリング(軸用)(ステンレス) TRUSCO 08320006

スナップリング(軸用)(ステンレス)

(29件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(12個)
寸法d3(mm)15.7
15.7
4.7
5.6
7.1
8.4
9.3
10.2
11.1
12.0
12.9
13.8
14.7
16.5
17.5
18.5
19.5
20.5
22.2
23.2
24.2
25.9
27.9
29.6
31.5
32.2
33.2
35.2
37.0
38.5
41.5
44.5
45.8
呼び径S-17
S-17
S-5
S-6
S-8
S-9
S-10
S-11
S-12
S-13
S-14
S-15
S-16
S-18
S-19
S-20
S-21
S-22
S-24
S-25
S-26
S-28
S-30
S-32
S-34
S-35
S-36
S-38
S-40
S-42
S-45
S-48
S-50
内容量1パック(12個)注文コード08320006品番B90-0017
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。

呼び径S-17寸法d3(mm)15.7材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)寸法t(mm)1.0仕様軸用トラスコ品番160-9823形状軸用スナップリング質量(g)9.38寸法d1(mm)17寸法d2(mm)16.2寸法m(mm)1.15質量(g/パック)9.38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-10
用途: 修理作業

包装が綺麗で、使用するときにとても使いやすかったです。
発送も迅速でいつも助かっております。

対象商品 : 08320286
2024-02-28
用途: 抜け防止
製造業

工具屋さんで購入していましたが、納期が遅くなるとの事で、モノタロウさんでこうにゅうしました。助かりました。

対象商品 : 08320067
2023-11-14
用途: クラッチ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

GR86 クラッチ交換の際に外すシフトリンケージで使用しました。再利用不可で純正は高いので形が同じこちらにしました。

対象商品 : 08319972
2023-03-04
用途: 輪止め
農・林・水産業

輪止めのため購入しましたが、使いやすく、便利です。

対象商品 : 08319997
2023-01-09
用途: 滑車の軸受け固定用リングの交換
その他業種

滑車の軸受け部品が脱落したため交換した。寸法を測り購入したが、問題なく使用出来た。

対象商品 : 08319997
2022-06-19
用途: 滑車の軸固定
その他業種

滑車の軸固定用のリングが脱落したため交換。ホームセンターなどで入手できないため入手できてよかった。
脱落したものとは同一ではないが寸法が合うので修理できた。

対象商品 : 08320286
2022-09-23
用途: 軸部品の抜け止め
製造業

とても良いです。ステンレスのばね性もちょうどよい感覚です。操作が容易です。

対象商品 : 08320024
2022-03-31
用途: テンションプーリー用

水分が多い環境もあり錆防止、強度も含めステンレスを選択してみました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speednut/
2022-10-06
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Eリング(E型止め輪)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_2/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スナップリング(軸用・穴用)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_1/
2022-06-09
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
2675:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする