ボルトンパック スナップリング(軸用)(バネ用鋼、HRC44〜53)

(47件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(7個) 注文コード 08320584 品番 B32-0040
参考基準価格(税別)¥710 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。

呼び径S-40 寸法d3(mm)37.0 材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44〜53) 寸法t(mm)1.8 仕様軸用 トラスコ品番160-9653 形状軸用スナップリング 質量(g)39.9 寸法d1(mm)40 寸法d2(mm)38.0 寸法m(mm)1.95

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:302

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 47
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-17
用途:
トラクターのユニバーサルジョイントの取り付け
農・林・水産業

修理屋さんからシャフトが削れてベアリングが外せないのでヒッチごと新品の購入を勧められました。不良な箇所を見ている内にシャフトにスナップリングがついてないのでベアリングだけ残ることに気がつきました。
プーラーでベアリングを外した後しっかりスナップリングを取り付けて一緒に購入したベアリング6210を通し修理完了しました。

対象商品:
08320602
2025-01-24
用途:
除雪機の補修
農・林・水産業

pto軸固定にちょうどいいサイズでした 近所のホームセンターに無くて困っていました

1人が参考にしています
対象商品:
08320313
2025-03-27
用途:
モルタルミキサーの主軸のギャー固定とベアリング固定に使用
西田商店 様 (農・林・水産業)

溝に綺麗に収まりギャーやベアリング固定に良い働きをしてくれます

対象商品:
08320611
2025-03-25
用途:
機械のメンテナンス作業
製造業

大変使い易い上、軸から外れないので、紛失すること無く、非常に有難い商品です。

2025-08-04
用途:
機械修理

機械修理に購入、使用しました。
メーカー品なので全く問題ありません。

対象商品:
08320496
2023-09-03
用途:
なくしてしまったスナップリングの交換用
製造業

保守作業中に飛ばしてしまったスナップリングの交換用に注文しました。
商品の画面にスナップリングの寸法が細かく書いてあったので選ぶのに役に立ちました。

1人が参考にしています
対象商品:
08320383
2023-07-12
用途:
弊社の組み込み部品として

以前から使用している弊社の組み込み部品です
メーカー品でも有りますし全然問題なく使用できます
得意先から、この部品箇所のクレームも無く 安心して 組み込めます

1人が参考にしています
対象商品:
08320383
2023-05-24
用途:
弊社の製造部品として

メーカー品として 以前から 購入している部品です
使用具合は ただ 組み立てているだけなので 解りませんが
得意先からの コレと言った クレームも有りませんから
問題は 無いと 思います

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speednut/
1人が参考にしています
2022-10-06
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Eリング(E型止め輪)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_2/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スナップリング(軸用・穴用)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_1/
2人が参考にしています
2022-06-09
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
2088:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする