浪花製作所
浪花製作所の キャスター
浪花製作所の 車輪のみ
ウレタンゴム車輪(重量用)UHB型
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径D(Φmm)
300
ベアリング
6210
注文コード
08320856
品番
UHB300-150
参考基準価格(税別)
¥102,300
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
車輪径D・ベアリング
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
荷重種別
重量用
質量(kg)
22
材質(車輪)
ウレタンゴム
ベアリング
6210
ボス径D2(mm)
108
寸法D1(mm)
260
厚さt(mm)
10
軸径d(Φmm)
50
ボス幅W(mm)
160
アーム数
5本
車輪径D(Φmm)
300
車輪幅W1(mm)
150