浪花製作所
浪花製作所の キャスター
浪花製作所の 車輪のみ
ウレタンゴム車輪(重量用)UHB型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径D(Φmm)
360
ベアリング
6207
注文コード
08320874
品番
UHB360-90
参考基準価格(税別)
¥77,500
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
車輪径D・ベアリング
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
荷重種別
重量用
質量(kg)
18.8
材質(車輪)
ウレタンゴム
ベアリング
6207
ボス径D2(mm)
96
寸法D1(mm)
320
厚さt(mm)
10
軸径d(Φmm)
35
ボス幅W(mm)
102
アーム数
5本
車輪径D(Φmm)
360
車輪幅W1(mm)
89