画像準備中

ウレタンゴム車輪(重量用)UHB型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径D(Φmm)410 ベアリング6208 注文コード08320883 品番UHB410-75
参考基準価格(税別)¥93,750 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は車輪径D・ベアリングなど14種類から選べます 他の種類を見る
荷重種別重量用 質量(kg)27 材質(車輪)ウレタンゴム ベアリング6208 ボス径D2(mm)115 寸法D1(mm)360 厚さt(mm)10 軸径d(Φmm)40 ボス幅W(mm)89 アーム数5本 車輪径D(Φmm)410 車輪幅W1(mm)76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする