浪花製作所
浪花製作所の キャスター
浪花製作所の 車輪のみ
ウレタンゴム車輪(重量用)UHB型
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径D(Φmm)
410
ベアリング
6210
注文コード
08320917
品番
UHB410-130
参考基準価格(税別)
¥161,700
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
車輪径D・ベアリング
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
荷重種別
重量用
質量(kg)
41
材質(車輪)
ウレタンゴム
ベアリング
6210
ボス径D2(mm)
128
寸法D1(mm)
356
厚さt(mm)
10
軸径d(Φmm)
50
ボス幅W(mm)
133
アーム数
5本
車輪径D(Φmm)
410
車輪幅W1(mm)
127