画像準備中

ウレタンゴム車輪(重量用)UHB型

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径D(Φmm)503 ベアリング6210 注文コード08320953 品番UHB500-100
参考基準価格(税別)¥193,600 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は車輪径D・ベアリングなど14種類から選べます 他の種類を見る
荷重種別重量用 質量(kg)41 材質(車輪)ウレタンゴム ベアリング6210 ボス径D2(mm)127 寸法D1(mm)432 厚さt(mm)10 軸径d(Φmm)50 ボス幅W(mm)133 アーム数5本 車輪径D(Φmm)503 車輪幅W1(mm)102

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする