※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B33-0037 スナップリング(穴用) TRUSCO 08320961 B33-0037 スナップリング(穴用) TRUSCO 08320961

スナップリング(穴用)

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 08320961 品番 B33-0037
参考基準価格(税別)¥710 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。

呼び径R-37 寸法d3(mm)39.8 材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44〜53) 寸法t(mm)1.75 仕様穴用 トラスコ品番161-0341 形状穴用スナップリング 質量(g)34.49 寸法d1(mm)37 寸法d2(mm)39.0 寸法m(mm)1.75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08321101
2024-01-17
用途:
バイク整備作業
製造業

バイク整備にあたり本品を使用ましたが、変形強度が比較的に弱いためスナップリングプライヤーによる装着の際に注意が必要です。

対象商品:
08321056
2024-01-17
用途:
バイク整備作業
製造業

バイク整備にあたり本品シリーズを使用しておりますが、大き目のサイズの変形強度が弱いためスナップリングプライヤーによる装着の際に注意が必要です。

対象商品:
08321013
2021-12-20
用途:
農業機械のメンテナンス
農・林・水産業

納品早くて大変助かりました 製品も梱包も良い状態でした

1人が参考にしています
対象商品:
08321266
2021-09-25
用途:
農機具の修理
KANO自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

こんなに沢山は要らなかったけど また修理が入って 丁度これが使えたので良かった

対象商品:
08321022
2021-03-14
用途:
農機具の整備時に
小寺 繁隆 様 (農・林・水産業)

近くの店舗では、なかなか手に入りにくいので、非常に助かります。配送も素早く大変助かっています。

対象商品:
08321056
2020-12-08
用途:
ベアリングの固定用

軸用と違い、穴用は差がつきにくい製品だと思いますので、穴用のスナップリングはこんなものだろうというレベルです。モノタロウで購入できるのは便利で助かります。

対象商品:
08320986
2020-12-05
用途:
純正部品類の代用
不動産業

取り付け穴が大きく取り付けやすかった。素材が硬いので加工の手間は大きいが満足。

対象商品:
08321284
2023-07-06
用途:
農機修理

ひとまわり大きいので穴径で注文すると入りません。注文サイズにはご注意ください。
品質はとても良いです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speednut/
2022-10-06
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Eリング(E型止め輪)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_2/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スナップリング(軸用・穴用)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_1/
2022-06-09
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
4215:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする