TRUSCO
TRUSCOの プラグ・止め輪・ピン
TRUSCOの 止め輪
Eリング(三価クロメート)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1パック(200個)
注文コード
08321327
品番
B34-0005
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
呼び径
E-5
寸法D(mm)
11
材質/仕上
鉄(S60CM)/ユニクローム
寸法t(mm)
0.6
トラスコ品番
161-3189
形状
Eリング
質量(g)
42
寸法H(mm)
4.3
寸法d(mm)
5.0
寸法b(mm)
1.2
寸法d1(mm)
6.0
寸法d2(mm)
5.05
質量(g/パック)
42.00