LKFB-60EF-WA 【名入れ】フリクションボール3 パイロット 08321617 LKFB-60EF-WA 【名入れ】フリクションボール3 パイロット 08321617

【名入れ】フリクションボール3

商品レビューを投稿する
17日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100本) 注文コード 08321617 品番 LKFB-60EF-WA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

1本で3色を使い分けでき、何度でも書き消し可能な利便性の高い3色ボールペンです。
インキ色は黒・赤・青のベーシックな3色。
ペン先は0.5mmの極細タイプで、手帳や資料などの細かい箇所への書き込みに適しています。名入れ専用の白軸のフリクションです。

全長(mm)145 種類多色ゲルインキボールペン 方式スライドレバー式 最大径(Φmm)13.8 インク色黒・赤・青 先端ボール径(mm)0.5 印刷文字(目安)12文字まで インクフリクションインキ 名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)7×35 名入れ印刷色銀・黒・赤・紺 商品タイプ本体 サービス分類名入れ 繰り返し・詰め替え対応
注意
※証書類・宛名書きには使用できません。
※こちらの商品をご注文頂きましたら、専用の注文シートをお届け致しますので、必要内容をご記入の上ご返信ください。

名入れフリクションペン ご注文の仕組み

【1】まずは名入れフリクション商品をご注文ください!
【2】専用窓口からお客様に連絡

専用窓口より名入れ用紙が送られますので、内容をご記入のうえ、メールまたはFAXにてご返信ください。

【3】校正

作成したデザインデータをメールで送付します。 そこで内容の確認を行って頂きます。

【4】デザインの確定

修正箇所が無い場合は、確認のご連絡を頂き次第デザインを完成とさせて頂きます。 ※修正箇所がある場合は再度校正を行います。

【5】印刷・発送

1週間ほどで印刷完了し宅配便で発送致します。

【6】商品のご確認

商品が到着次第、お客様でご確認をお願い致します。

【サービス概要】
  1. ご注文を承ってから、翌営業日までに工場からお客様デザインの打ち合わせについてご連絡致します。
  2. 目安の納期はデザインの確定で前後しますが受注後、約2週間ほどとなっています。
  3. *ロゴの作成は出来ませんので、ロゴを入れる場合は必ずデータのご用意をお願い致します。
    *デザインの確定に時間がかかった場合は納期が延びます。

商品説明動画

インキの秘密

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする