名入れフリクションペン ご注文の仕組み
【1】まずは名入れフリクション商品をご注文ください!
【2】専用窓口からお客様に連絡
 専用窓口より名入れ用紙が送られますので、内容をご記入のうえ、メールまたはFAXにてご返信ください。
【3】校正
 作成したデザインデータをメールで送付します。 そこで内容の確認を行って頂きます。
【4】デザインの確定
 修正箇所が無い場合は、確認のご連絡を頂き次第デザインを完成とさせて頂きます。
※修正箇所がある場合は再度校正を行います。
【5】印刷・発送
 1週間ほどで印刷完了し宅配便で発送致します。
【6】商品のご確認
 商品が到着次第、お客様でご確認をお願い致します。
【サービス概要】
- ご注文を承ってから、翌営業日までに工場からお客様デザインの打ち合わせについてご連絡致します。
- 目安の納期はデザインの確定で前後しますが受注後、約2週間ほどとなっています。*ロゴの作成は出来ませんので、ロゴを入れる場合は必ずデータのご用意をお願い致します。
*デザインの確定に時間がかかった場合は納期が延びます。