曜日別特売
B708-0316 ボルトンパック 皿頭タッピングネジ(三価クロメート・白) TRUSCO 08323831

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B708-0316 ボルトンパック 皿頭タッピングネジ(三価クロメート・白) TRUSCO 08323831
B708-0316 ボルトンパック 皿頭タッピングネジ(三価クロメート・白) TRUSCO 08323831

ボルトンパック 皿頭タッピングネジ(三価クロメート・白)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1パック(123個)
1パック(123個)
1パック(141個)
1パック(163個)
1パック(154個)
1パック(146個)
1パック(106個)
1パック(91個)
1パック(71個)
1パック(51個)
1パック(41個)
1パック(101個)
1パック(109個)
1パック(89個)
1パック(78個)
1パック(66個)
1パック(57個)
1パック(49個)
1パック(42個)
1パック(37個)
1パック(32個)
1パック(25個)
1パック(22個)
1パック(19個)
1パック(17個)
1パック(15個)
1パック(53個)
1パック(40個)
1パック(35個)
1パック(30個)
1パック(26個)
1パック(23個)
1パック(20個)
1パック(14個)
1パック(12個)
1パック(11個)
1パック(31個)
1パック(28個)
1パック(10個)
1パック(9個)
1パック(8個)
ねじの呼びM3
寸法d(mm)M3
寸法L(mm)16
内容量1パック(123個)注文コード08323831品番B708-0316
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659
頭部形状材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)穴の形状十字穴表面処理3価クロメートトラスコ品番285-6662質量(g)89.9寸法L(mm)16寸法d(mm)M3寸法k(mm)1.75適合ドライバー(+)NO.2ねじの呼びM3寸法dk(Φmm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08323831
2019-03-08
用途: 土台の固定時
卸売・小売業

Nゲージ(鉄道模型をオブジェ感覚)を壁に飾るのに最適でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3657:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする