※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ねじ
TRUSCOの タッピングねじ
TRUSCOの 皿タッピンねじ
ボルトンパック 皿頭タッピングネジ(三価クロメート・白)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1パック(22個)
注文コード
08324014
品番
B708-0460
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
頭部形状
皿
材質/仕上
鉄(SWCH)/三価クロメート(白)
穴の形状
十字穴
表面処理
3価クロメート
トラスコ品番
285-6841
質量(g)
107.5
寸法L(mm)
60
寸法d(mm)
M4
寸法k(mm)
2.3
適合ドライバー
(+)NO.2
ねじの呼び
M4
寸法dk(Φmm)
8
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧