AFS-2060-4-[1601/1700] M4 ベーシックフレーム 20×60 [カット品] NIC(エヌアイシ・オートテック) 08324085

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AFS-2060-4-[1601/1700] M4 ベーシックフレーム 20×60 [カット品] NIC(エヌアイシ・オートテック) 08324085
AFS-2060-4-[1601/1700] M4 ベーシックフレーム 20×60 [カット品] NIC(エヌアイシ・オートテック) 08324085

M4 ベーシックフレーム 20×60 [カット品]

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1本注文コード08324085品番AFS-2060-4-[1601/1700]
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,230

M4規格

用途
小形カバー等に
断面2次モーメント
Ix 1.74×104 mm4
Iy 13.9×104 mm4
材質A6063S-T5(205)長さ(mm)1601~1700質量(kg/m)1.09表面処理アルマイト処理 クリア電着塗装適合キャップブラック:ECP-2060-4 グレー:(無し)引張強度(N/mm2)225断面積(mm2)403.8
注意
※長さは1mm単位で注文をお願いします

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1につき2,500/税込2,750

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08324085AFS-2060-4-[1601/1700]48903137AFS-2060-4AFS-2060-4-[1601/1700] 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2060-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903137【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2060-4NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
28
税込31
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする