設定情報
販売価格(税別)¥33~
4日出荷 ~ 5日出荷 4日出荷とは
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
NIC(エヌアイシ・オートテック)

【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2060-4

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2060-4 (2件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

注文コード48903137 長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×3列溝 質量(kg/m)1.09 適合キャップブラック:ECP-2060-4 グレー:(無し) フレーム幅(mm)20 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)20×60 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)403.8 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.74・Iy 13.9 サービス分類オーダー・加工 内容量1本
注意
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき ¥ 0 / 税込 ¥ 0
沖縄地方 数量1につき ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750
離島 数量1につき ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2 件
毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
48903137
2020-05-16
用途:
工具
製造業

強靭な作りで良かったです。サイズもぴったりでした。

対象商品:
48903137
2018-01-25
用途:
試作機作成

低価格でありながら思っていたよりとても強度がありました。

試作機のフレームに最適なフレームです。

アイデア次第で様々な利用方がある商品だと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17
シェアする