※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B05-0325 ナベ頭小ネジ(ステンレス) TRUSCO 08326175 B05-0325 ナベ頭小ネジ(ステンレス) TRUSCO 08326175

ナベ頭小ネジ(ステンレス)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(105個) 注文コード 08326175 品番 B05-0325
参考基準価格(税別)¥1,290 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

十字穴付の一般的な小ねじです。

ねじピッチp(mm)0.50 十字穴番号2mm 頭部径dk(mm)Φ5.5 寸法k(mm)2.0 呼径×L(mm)M3×25 質量(g)137.55 用途冷間成形加工による。 トラスコ品番159-0821 材質/仕上ステンレス(SUSXM7) 頭部形状ナベ JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴 適合ドライバー(+)No.2 強度区分A2-50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08326516
2025-07-21
用途:
バイクのクランクケースに
運輸・通信業

この長さのステンレスボルトがなくて困っていました、流石です。

対象商品:
08326762
2024-03-16
用途:
サッシ

網戸の外れ止めに使用しました
まとまった数が手に入り、満足です
このサイズの小ねじはあまり売っていないので

対象商品:
08326735
2023-07-15
用途:
ネジ交換

小ねじを交換する作業があり、注文しました。
まとまった数量の小ねじが手に入り満足しています。

対象商品:
08326367
2021-07-02
用途:
固定用途

しっかり精度がでています。問題なく使用しています。

対象商品:
08326561
2018-05-17
用途:
手作りストラップの部品として使用
建設業・工事業

ステンレスの他にメッキ加工し光沢が多い同規格の小ネジが欲しいです。

対象商品:
08326762
2014-10-11
用途:
装置内部に使用。

弊社では装置内部ネジとして頻繁に使います。もう少し数量の多い500個や1000個も扱って頂けると嬉しいです。ご検討宜しくお願い致します。

対象商品:
08326367
2015-04-29
用途:
クリーンルーム内のラック用に使用
株式会社ファルマ 様 (医療・福祉・介護関連業)

ステンのネジが必要ですが、価格を下げて欲しい。

対象商品:
08326184
2013-06-09
用途:
バイクのキャブ用です!

ほとんどのバイクで純正のフロート室のビスです。メンテする方の必須アイテムですね。純正はステンレスではなくドライバー山をナメてしまうのでいつも交換してます。同じトラスコのM4ステンレスワッシャーとセットで購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
899:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする