※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B52-0440 ボルトンパック トラス頭小ネジ(ステンレス) TRUSCO 08328564 B52-0440 ボルトンパック トラス頭小ネジ(ステンレス) TRUSCO 08328564

ボルトンパック トラス頭小ネジ(ステンレス)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(50個) 呼径×L(mm)M4×40 注文コード08328564 品番B52-0440
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥850
この商品は呼径×L・内容量など49種類から選べます 他の種類を見る
用途
頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。
頭部が低いので、すりわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。
頭部形状トラス 材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7) 穴の形状十字穴 ねじピッチp(mm)0.7 十字穴番号2mm トラスコ品番159-3579 質量(g)192.3 寸法k(mm)2.5 JIS規格JIS B 1111規格品 適合ドライバー(+)No.2 呼径×L(mm)M4×40 頭部径dk(mm)Φ9.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08328476
2024-03-17
用途:
自転車カゴ取付
金融・保険業

あいにく、カゴの留め穴がズレて、ボルトを斜めに無理矢理差し込みました。電動ドリルでロックナットを締め付けたら、無理矢理斜め差しで、ネジ穴が潰れてしまいました。けれど、力が掛かって外れないので、そのままヨシとしました。そういういい加減なことをしなければ、ステンネジなので、良い品と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1517:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする