※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ねじ
TRUSCOの 小ねじ
TRUSCOの トラス小ねじ
ボルトンパック トラス頭小ネジ(ユニクローム)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(150個)
呼径×L(mm)
M4×16
注文コード
08329036
品番
B04-0416
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥410
この商品は
呼径×L・内容量
など
69
種類から選べます
他の種類を見る
用途
頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。
頭部が低いので、すわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。
材質/仕上
鉄(SWCH)/ユニクローム
強度 4.8
ねじピッチp(mm)
0.70
トラスコ品番
159-2980
質量(g)
321.75
十字穴番号
No.2
頭部形状
トラス
JIS規格
JIS B 1111規格品
寸法k(mm)
2.5
穴の形状
十字穴
適合ドライバー
(+)No.2
呼径×L(mm)
M4×16
頭部径dk(mm)
Φ9.4