※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ねじ
TRUSCOの 小ねじ
TRUSCOの ナベ小ねじ
ボルトンパック ナベ頭小ネジ(ユニクローム)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全106種類を一覧で見る
内容量
1パック(115個)
注文コード
08329657
品番
B01-0340
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
用途
十字穴付き小ねじの代表的なもの。
冷間成形加工による。
ねじピッチp(mm)
0.50
十字穴番号
2
トラスコ品番
159-0049
質量(g)
224.02
寸法L(mm)
40
材質(本体)
鉄(SWCH)
表面処理
ユニクローム
頭部形状
ナベ
JIS規格
JIS B 1111規格品
寸法k(mm)
2.0
ねじ径d
M3
穴の形状
十字穴
適合ドライバー
(+)No.2
強度
4.8
寸法dk(Φmm)
5.5