※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B01-0430 ボルトンパック ナベ頭小ネジ(ユニクローム) TRUSCO 08329684 B01-0430 ボルトンパック ナベ頭小ネジ(ユニクローム) TRUSCO 08329684

ボルトンパック ナベ頭小ネジ(ユニクローム)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(120個) 注文コード 08329684 品番 B01-0430
参考基準価格(税別)¥930 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
用途
十字穴付き小ねじの代表的なもの。
冷間成形加工による。
ねじピッチp(mm)0.70 十字穴番号2 トラスコ品番159-0154 質量(g)335.52 寸法L(mm)30 材質(本体)鉄(SWCH) 表面処理ユニクローム 頭部形状ナベ JIS規格JIS B 1111規格品 寸法k(mm)2.6 ねじ径dM4 穴の形状十字穴 適合ドライバー(+)No.2 強度4.8 寸法dk(Φmm)7.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
737:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする