※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の フレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の □30シリーズ
M6 ベーシックフレーム/スタンダード級 30×30 [定寸品]
(1件のレビュー)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08330848
品番
AFS-3030L-6-750
参考基準価格(税別)
¥1,313
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
M6規格
長さ(mm)
750
用途
構造部材、安全カバー等に
形状
正方形
材質(本体)
A6063S-T5(205)
種類
4面溝
溝数
1列溝×1列溝
質量(kg/m)
0.939
適合キャップ
ブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY
面取
なし
フレーム幅(mm)
30
引張強度(N/mm
2
)
225
サイズ(mm)
30×30
表面処理(本体)
白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm
2
)
347.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
断面2次モーメント(10
4
mm
4
)
Ix 2.93・Iy 2.93
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750