曜日別特売
AFS-3030F-6-[801/900] M6 ベーシックフレーム/ライト級 30×30 [カット品] NIC(エヌアイシ・オートテック) 08331566

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AFS-3030F-6-[801/900] M6 ベーシックフレーム/ライト級 30×30 [カット品] NIC(エヌアイシ・オートテック) 08331566
AFS-3030F-6-[801/900] M6 ベーシックフレーム/ライト級 30×30 [カット品] NIC(エヌアイシ・オートテック) 08331566

M6 ベーシックフレーム/ライト級 30×30 [カット品]

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1本注文コード08331566品番AFS-3030F-6-[801/900]
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,098

M6規格

用途
安全カバー等に
断面2次モーメント
Ix 2.53×104 mm4
Iy 2.53×104 mm4
材質A6063S-T5(205)長さ(mm)801~900質量(kg/m)0.758表面処理アルマイト処理 クリア電着塗装適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY引張強度(N/mm2)225断面積(mm2)280.8
注意
※長さは1mm単位で注文をお願いします

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1につき2,500/税込2,750

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08331566AFS-3030F-6-[801/900]48903164AFS-3030F-6AFS-3030F-6-[801/900] 【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) 48903164【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6NIC(エヌアイシ・オートテック)1本
18
税込20
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする