※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B50-0412 ボルトンパック ナベ頭組込ネジP-3(クロメート) TRUSCO 08331757 B50-0412 ボルトンパック ナベ頭組込ネジP-3(クロメート) TRUSCO 08331757

ボルトンパック ナベ頭組込ネジP-3(クロメート)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(130個) 注文コード 08331757 品番 B50-0412
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

スプリングワッシャー、丸ワッシャー付き

頭部形状ナベ組込 材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート 穴の形状十字穴 ねじピッチp(mm)0.7 トラスコ品番159-4338 質量(g)187.85 寸法B(mm)1.4 寸法D2(Φmm)7.0 種類P=3(SW+JIS W組込) 寸法D1(mm)10.0 寸法T1(mm)0.8 寸法T2(mm)1.0 JIS規格JIS-B1188規格品 寸法k(mm)2.6 適合ドライバー(+)No.2 呼径×L(mm)M4×12 頭部径dk(mm)Φ7.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08332037
2008-10-08
用途:
サンプル製品作成

問題なく使用できています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3696:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする