※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ねじ
TRUSCOの 座金組込ねじ
TRUSCOの ナベ
ボルトンパック ナベ頭組込ネジP-3(クロメート)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1パック(180個)
注文コード
08331827
品番
B50-0306
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
スプリングワッシャー、丸ワッシャー付き
頭部形状
ナベ組込
材質/仕上
鉄(SWCH)/クロメート
穴の形状
十字穴
ねじピッチp(mm)
0.5
トラスコ品番
159-4214
質量(g)
90.36
寸法B(mm)
1.1
寸法D2(Φmm)
5.5
種類
P=3(SW+JIS W組込)
寸法D1(mm)
8.0
寸法T1(mm)
0.5
寸法T2(mm)
0.7
JIS規格
JIS-B1188規格品
寸法k(mm)
2.0
適合ドライバー
(+)No.2
呼径×L(mm)
M3×6
頭部径dk(mm)
Φ5.5