※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ねじ
TRUSCOの 座金組込ねじ
TRUSCOの ナベ
ボルトンパック ナベ頭組込ネジP-3(クロメート)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(40個)
呼径×L(mm)
M6×30
注文コード
08331863
品番
B50-0630
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥410
この商品は
呼径×L・内容量
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
スプリングワッシャー、丸ワッシャー付き
頭部形状
ナベ組込
材質/仕上
鉄(SWCH)/クロメート
穴の形状
十字穴
ねじピッチp(mm)
1.0
トラスコ品番
159-4575
質量(g)
294.48
寸法B(mm)
2.7
寸法D2(Φmm)
11.5
種類
P=3(SW+JIS W組込)
寸法D1(mm)
13.0
寸法T1(mm)
1.0
寸法T2(mm)
1.5
JIS規格
JIS-B1188規格品
寸法k(mm)
3.9
適合ドライバー
(+)No.3
呼径×L(mm)
M6×30
頭部径dk(mm)
Φ10.5