※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B68-0645 座金組込ボルト (アプセットタイプ) TRUSCO 08332116 B68-0645 座金組込ボルト (アプセットタイプ) TRUSCO 08332116

座金組込ボルト (アプセットタイプ)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(25個) 呼径×L(mm)M6×45 注文コード08332116 品番B68-0645
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥410
この商品は呼径×L・内容量など32種類から選べます 他の種類を見る

ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。

呼径×L(mm)M6×45 ねじピッチp(mm)1.0 寸法k(mm)4.0 寸法S(mm)10.0 寸法D1(mm)13.0 寸法T1(mm)1.0 寸法D2(Φmm)11.5 寸法B(mm)2.7 寸法T2(mm)1.5 質量(g/パック)248.48 トラスコ品番212-7580 材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート 質量(g)248.48 種類P=3(SW、W付) 頭部形状六角アプセット組込 JIS規格JIS-B1111規格品 穴の形状十字穴 適合ドライバー(+)No.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08332283
2017-02-20
用途:
低価格
農・林・水産業

手頃な値段で数も入っていて、便利。
パック入りでバラけず収納も便利。

対象商品:
08332344
2017-02-18
用途:
価格、量共に納得。
農・林・水産業

手頃な値段で数も入っていて、便利。
組み込み又はアプセットのボルトは、装着し易くバラけないので扱いも楽。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4500:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする