※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AFS-3060L-6-1000 M6 ベーシックフレーム/スタンダード級 30×60 [定寸品] NIC(エヌアイシ・オートテック) 08332117 AFS-3060L-6-1000 M6 ベーシックフレーム/スタンダード級 30×60 [定寸品] NIC(エヌアイシ・オートテック) 08332117

M6 ベーシックフレーム/スタンダード級 30×60 [定寸品]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08332117 品番 AFS-3060L-6-1000
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

M6規格

長さ(mm)1000 用途構造部材、安全カバー等に 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)1.594 適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GY 面取なし フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)30×60 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)590.5 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.55・Iy 21.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする