※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AFS-3060L-6-BK-[301/400] M6 ベーシックフレーム/スタンダード級 30×60 (ブラック) [カット品] NIC(エヌアイシ・オートテック) 08332476 AFS-3060L-6-BK-[301/400] M6 ベーシックフレーム/スタンダード級 30×60 (ブラック) [カット品] NIC(エヌアイシ・オートテック) 08332476

M6 ベーシックフレーム/スタンダード級 30×60 (ブラック) [カット品]

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード08332476 品番AFS-3060L-6-BK-[301/400]
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,296
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る

M6規格、ブラックフレーム

断面2次モーメント
Ix 5.55×104 mm4
Iy 21.3×104 mm4
用途光の反射を避けたいカバーに 材質A6063S-T5(205) 長さ(mm)301〜400 質量(kg/m)1.594 表面処理黒アルマイト処理 艶消クリア電着塗装 適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GY 引張強度(N/mm2)225 断面積(mm2)590.5
注意
※長さは1mm単位で注文をお願いします

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08332476 AFS-3060L-6-BK-[301/400] 48903225 AFS-3060L-6-BK 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-3060L-6-BK NIC(エヌアイシ・オートテック) 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-3060L-6-BK NIC(エヌアイシ・オートテック) 1本 48〜 税込53 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする