※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ねじ
TRUSCOの 座金組込ねじ
TRUSCOの ナベ
ナベ頭組込ネジ (クロメート・小形丸ワッシャー付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1パック(165個)
注文コード
08332502
品番
B51-0310
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上
鉄(SWCH)/クロメート
強度 4.8
呼径×L(mm)
M3×10
ねじピッチp(mm)
0.5
頭部径dk(mm)
Φ5.5
寸法k(mm)
2.0
寸法D1(mm)
6.0
寸法T1(mm)
0.5
寸法D2(Φmm)
5.5
寸法B(mm)
1.1
寸法T2(mm)
0.7
質量(g)
110.88
トラスコ品番
212-7091
種類
P=4(SW+JIS小形W組込)
頭部形状
ナベ組込
JIS規格
JIS-B1188規格品
穴の形状
十字穴
適合ドライバー
(+)No.2