※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ねじ
TRUSCOの 座金組込ねじ
TRUSCOの ナベ
ナベ頭組込ネジ (クロメート・小形丸ワッシャー付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(60個)
呼径×L(mm)
M5×25
注文コード
08332606
品番
B51-0525
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥410
この商品は
呼径×L・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上
鉄(SWCH)/クロメート
強度 4.8
呼径×L(mm)
M5×25
ねじピッチp(mm)
0.8
頭部径dk(mm)
Φ9.0
寸法k(mm)
3.3
寸法D1(mm)
10.0
寸法T1(mm)
0.8
寸法D2(Φmm)
8.5
寸法B(mm)
1.7
寸法T2(mm)
1.3
質量(g)
249.6
トラスコ品番
212-7440
種類
P=4(SW+JIS小形W組込)
頭部形状
ナベ組込
JIS規格
JIS-B1188規格品
穴の形状
十字穴
適合ドライバー
(+)No.2