イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの ハンドル車
プラスチックソリッドハンドル車 NPSN・PSN・PSN-F PSN300
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08332707
品番
PSN300
参考基準価格(税別)
¥24,600
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様
追加工タイプ:標準品(追加工なし)
R
132
A
36
B
28
L
56
H
87
質量(g)
3138
タイプ
フェノール樹脂製
種類
ソリッド
D
301
S
18
D1
58
d1
148
D2
82
H1
90
D3
94
M
M10×1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
d2
58