イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの ハンドル車
プラスチックソリッドハンドル車 NPSN・PSN・PSN-F PSN50
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08332725
品番
PSN50
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様
追加工タイプ:標準品(追加工なし)
R
19
A
12
B
14
L
19
H
22
質量(g)
88
タイプ
フェノール樹脂製
種類
ソリッド
D
50
S
9
D1
16
d1
25
D2
26
H1
28
M
M6×1
RoHS指令(10物質対応)
対応
d2
16