プラスチックソリッドハンドル車 NPSN・PSN・PSN-F NPSN175

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08332750 品番NPSN175
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。

仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし) A19 L43 H53 質量(g)991 タイプフェノール樹脂製 種類ソリッド D175 S15 D140 d190 D256 D355 RoHS指令(10物質対応)対応 d233

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする